Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GENERAL ELECTRIC EP103ULB63 Συμπληρωματικό προστατευτικό 63a 3p 480vac | AA2HWE 10K651

GENERAL ELECTRIC EP103ULB63 Συμπληρωματικό προστατευτικό 63a 3p 480vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2HWE Μοντέλο: EP103ULB63Σταυρός: 10K651
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
€553.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
AIR @ 120VAC10kA
AIR @ 125VDC10kA
AIR @ 240VAC10kA
AIR @ 277VAC10kA
AIR @ 480VAC10kA
AIR @ 48VDC10kA
AIR @ 600VAC10kA
AIR @ 65VDC10kA
Αξιολόγηση AIR10k
Ενισχυτές63
Τύπος καμπύληςB
Εκτίμηση τάσης DC110 VDC
Βάθος76mm
Μήκος86mm
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος54mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP103ULB63 Συμπληρωματικό προστατευτικό 63a 3p 480vac
€553.19 /μονάδα