ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR309C104AKA Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 27a | AF2LVR 6VDN2

GENERAL ELECTRIC CR309C104AKA Magnetic Motor Starter Nema 480v 3p 27α

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2LVR Μοντέλο: CR309C104AKACross Ref: 6VDN2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,102.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Ενισχυτές AC27
Πηνία πηνίου480 VAC
Βάθος3.94 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος7"
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 208V7.5
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Φάση HP @ 3 - 575V10
Hz50/60
Μέγεθος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος8.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.336
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B104 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Μη αντιστροφή1833555€591.00
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C104 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1 CR306C1047.5Μη αντιστροφή277.57.5101010€676.75
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306D104 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Μη αντιστροφή451515252525€1,089.89
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306A004 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Μη αντιστροφή91.51.5222€442.95
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B004 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Μη αντιστροφή1833555€569.23
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C004 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Μη αντιστροφή277.57.5101010€621.45
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306D004 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Μη αντιστροφή451515252525€1,005.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR309C104AKA Magnetic Motor Starter Nema 480v 3p 27α
€2,102.97 /μονάδα