ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ AJEQ12DCD Wall Air Con 230 / 208v Cool Heat Eer9.4 | AE7UQG 6AMC3

GENERAL ELECTRIC AJEQ12DCD Wall Air Con 230 / 208v Cool Heat Eer9.4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7UQG Μοντέλο: AJEQ12DCDCross Ref: 6AMC3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,430.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιματιστικό τοίχου με θερμότητα
Κατεύθυνση ροής αέρα4 Way
Ενισχυτές5.8 / 6.3 16 / 14.5
BtuH Ψύξη11,400/11,600
BtuH Θέρμανση9,500/11,600
ΧρώμαΜαλακό γκρι
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικό με απομακρυσμένο, ψηφιακό προγραμματιζόμενο
Ποσοστό αφύγρανσης3.4 λίβρες / ώρα.
Βάθος16.875 "
EER9.4
Ταχύτητες μόνο για ανεμιστήρες2
Ύψος15.625 "
Υψηλό CFM304/286
Μέγιστη. Πάχος τοιχώματος16 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA6-20P
Λειτουργία λειτουργίαςΨύξη / θερμότητα
Μήκος καλωδίου ισχύοςΔεξιά πλευρά - 5 ', αριστερή πλευρά - 3'
Τύπος ψυκτικούR-410A
Τάση208/230
Watts1235 / 1215 3680 / 3020
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.55
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8415103040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος πλαισίου (Slide Out)
    • Ψύξη ταχυτήτων ανεμιστήρα (2)
    • Θέρμανση ταχύτητας ανεμιστήρα (2)
    • Μέθοδος θέρμανσης (ηλεκτρική)
    • Μανίκι (RAB46, RAB47, RAB48)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςBtuH ΨύξηBtuH ΘέρμανσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΜήκος καλωδίου ισχύοςΤάσηWattsΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ AJEQ08ACD Wall Air Con 115v Cool Heat Eer9.4 | AE7UQF 6AMC2 AJEQ08ACD12.08,3004,1005-20PΔεξιά πλευρά - 6 ', αριστερή πλευρά - 4'115880/1380€3,288.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC AJEQ12DCD Wall Air Con 230 / 208v Cool Heat Eer9.4
€3,430.46 /μονάδα