ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ AJEQ08ACD Wall Air Con 115v Cool Heat Eer9.4 | AE7UQF 6AMC2

GENERAL ELECTRIC AJEQ08ACD Wall Air Con 115v Cool Heat Eer9.4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7UQF Μοντέλο: AJEQ08ACDCross Ref: 6AMC2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,288.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιματιστικό τοίχου με θερμότητα
Κατεύθυνση ροής αέρα4 Way
Ενισχυτές12.0
BtuH Ψύξη8,300
BtuH Θέρμανση4,100
ΧρώμαΜαλακό γκρι
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικό με απομακρυσμένο, ψηφιακό προγραμματιζόμενο
Ποσοστό αφύγρανσης2.1 λίβρες / ώρα.
Βάθος16.875 "
EER9.4
Ταχύτητες μόνο για ανεμιστήρες2
Ύψος15.625 "
Υψηλό CFM293
Μέγιστη. Πάχος τοιχώματος16 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-20P
Λειτουργία λειτουργίαςΨύξη / θερμότητα
Μήκος καλωδίου ισχύοςΔεξιά πλευρά - 6 ', αριστερή πλευρά - 4'
Τύπος ψυκτικούR-410A
Τάση115
Watts880/1380
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8415103040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος πλαισίου (Slide Out)
    • Ψύξη ταχυτήτων ανεμιστήρα (2)
    • Θέρμανση ταχύτητας ανεμιστήρα (2)
    • Μέθοδος θέρμανσης (ηλεκτρική)
    • Μανίκι (RAB46, RAB47, RAB48)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςBtuH ΨύξηBtuH ΘέρμανσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΜήκος καλωδίου ισχύοςΤάσηWattsΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ AJEQ12DCD Wall Air Con 230 / 208v Cool Heat Eer9.4 | AE7UQG 6AMC3 AJEQ12DCD5.8 / 6.3 16 / 14.511,400/11,6009,500/11,6006-20PΔεξιά πλευρά - 5 ', αριστερή πλευρά - 3'208/2301235 / 1215 3680 / 3020€3,430.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC AJEQ08ACD Wall Air Con 115v Cool Heat Eer9.4
€3,288.21 /μονάδα