ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W7136100 Καλώδιο Cat 6 Black 23awg 1000 Feet | AB2MYE 1MWZ2

GENERAL CABLE W7136100 Cable Cat 6 Black 23awg 1000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2MYE Μοντέλο: W7136100Cross Ref: 1MWZ2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€905.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο εξωτερικής εγκατάστασης
Ακτίνα κάμψης1"
Μήκος καλωδίου1000ft.
Τύπος κατηγορίας6
Μέγεθος αγωγού23 AWG
Συχνότητα250 MHz
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΠολυαιθυλένιο ανθεκτικό στην UV και στην τριβή
Μήκος1000ft.
Χαμηλή θερμοκρασία. Βαθμολογία (βαθμός Γ)-30 για εγκατάσταση, -45 για λειτουργία
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-45 βαθμοί έως 80 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.25 "
Τύπος ΠακέτοΠηνίο
συσκευασίαΠηνίο
Τράβηγμα Δύναμης32 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
ΑρχικόANSI / TIA / EIA 568B.2-1, ISO 11801, ANS / ICEA S-192-700, MIL-C-24640A διείσδυση νερού
Μέγεθος καλωδίου23 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.138
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE W7136100 Cable Cat 6 Black 23awg 1000 πόδια
€905.47 /μονάδα