ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W5131431E Δεδομένα καλωδίου / lan Cat 5e Blue | AD3HVJ 3ZK40

GENERAL CABLE W5131431E Καλώδιο δεδομένων/lan Cat 5e Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HVJ Μοντέλο: W5131431EΣταυρός: 3ZK40

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€419.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Μήκος καλωδίου1000ft.
Τύπος κατηγορίας5E
Μέγεθος αγωγού24 AWG
Συχνότητα200 MHz
Χρώμα μπουφάνΜπλε
Υλικό μπουφάνΕπιβραδυντικό φλόγας PVC
Μήκος1000ft.
Χαμηλή θερμοκρασία. Βαθμολογία (βαθμός Γ)0
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.18 "
Τύπος ΠακέτοΠηνίο
συσκευασίαΠηνίο-Pac (R)
Τράβηγμα Δύναμης25 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
ΑρχικόMPP / CMP / FT6
Τύποι ULPlenum
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3275
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυσκευασίαΤύπος κατηγορίαςΜέγεθος αγωγούΜέγεθος καλωδίουΧρώμα μπουφάνΥλικό μπουφάνΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός Dia.Τιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W7131760 Καλώδιο Plenum Cat 6 23awg Μπλε | AB2MEJ 1MUH8 W7131760Pull-Pac (R)623 AWG23 AWGΜπλεPVC με χαμηλό καπνό Flexguard (R) Flame Retartant-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C0.215 "€680.61
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W7131761 Καλώδιο Plenum Cat 6 23awg Λευκό | AB2MEL 1MUL2 W7131761Pull-Pac (R)623 AWG23 AWGΆσπροPVC με χαμηλό καπνό Flexguard (R) Flame Retartant-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C0.215 "€680.61
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W7131840 Cat 6 Plenum 1000 Feet Blue | AD2XQP 3WA23 W7131840Πηνίο-Pac (R)623 AWG23 AWGΜπλεPVC-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C0.205 "€741.77
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W7131763 Καλώδιο Cat 6 Plenum Grey 1000 Feet | AD7DHJ 4DNV9 W7131763Pull-Pac (R)623 AWG23 AWGΓκρίΧαμηλό καπνό επιβραδυντικό PVC-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C0.215 "€788.18
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W5131418E Δεδομένα / lan Cat 5 Grey | AE4PVE 5MD19 W5131418EPull-Pac (R)5E24 AWG24 AWGΓκρίΕπιβραδυντικό φλόγας PVC-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C0.18 "€480.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE W5131431E Καλώδιο δεδομένων/lan Cat 5e Μπλε
€419.25 /μονάδα