ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C3065.41.86 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 6 Αγωγοί | AA8NYZ 19G571

GENERAL CABLE C3065.41.86 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 6 Αγωγοί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NYZ Μοντέλο: C3065.41.86Cross Ref: 19G571

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,015.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Επικοινωνίας
Τύπος καλωδίουΑσπίδα αλουμινίου
χωρητικότητα48.0 pF / πόδια
ΧρώμαΦυσικό
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Τύπος αγωγούΚάλυμμα γυμνού χαλκού
Υλικό αντιμετώπισηςΑγωγοί
ΜόνωσηPremium, Βαθμοκωδικοποιημένο PVC
Μονωτικό υλικόPremium, Βαθμοκωδικοποιημένο PVC
Χρώμα μπουφάνΦυσικό
Υλικό μπουφάνFlexguard (R) PVC
Μήκος1000ft.
Άρθρο NEC725, 800
Ονομαστική εκτός Dia.0.23 "
Αριθμός αγωγών6
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Θωράκιση100% αλουμινόχαρτο αλουμινίου / πολυεστέρα με επικάλυψη 25%, ελάχιστο Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο
Υλικό θωράκισηςΑλουμινόχαρτο
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Στέκεται7/26 π.Χ.
Θερμ. Εύρος-4 να 167
Τάση150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.23
Ύψος πλοίου (cm)26.2
Μήκος πλοίου (cm)26.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.99
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜόνωσηΥλικό μπουφάνΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘωράκισηΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C3163.41.86 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 4 Αγωγοί | AA8NZK 19G590 C3163.41.86Premium-Grade, Χρωματικά ΚωδικοποιημέναΦθοροπολυμερές0.178 "4100% αλουμίνιο αλουμινίου / πολυεστέρα, με επικάλυψη 25%. Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο€1,622.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE C3065.41.86 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 6 Αγωγοί
€2,015.42 /μονάδα