Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς GENERAC RTSN200K3 200a 480v | AC9LFK 3HFD9

GENERAC RTSN200K3 Διακόπτης Automatic Transfer 200a 480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LFK Μοντέλο: RTSN200K3Cross Ref: 3HFD9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,227.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματος διακόπτης μεταφοράς
ΧρώμαΓκρί
Βάθος13 "
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Ύψος48 "
ΕγκατάστασηΑρχικό
Μέγιστη. Amps200
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ45000
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου400 MCM
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Φάση3
Γεννήτρια ανίχνευσης HzΟχι
Αποτυχία γραμμής ανίχνευσης0.9
Αίσθηση κάτω από τα βολτ0.6
Τάση480
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 138.15
Ύψος πλοίου (cm)33.78
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)77.72
Κωδικός ΕΣ8536304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έναρξη 2-καλωδίων (Όχι)
    • Αυτόματος γυμναστής (Όχι)
    • Φόρτωση τύπου μετάβασης (Άνοιγμα)
    • Κλείδωμα (Όχι)
    • Μη αυτόματη παράκαμψη (Ναι)
    • Ουδέτερη καθυστέρηση χρόνου (Όχι)
    • Αναμετάδοση χρόνου καθυστέρησης (Ναι)
    • Μεταφορά καθυστέρησης χρόνου (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΠλάτοςΤιμή
GENERAC RSTN100K3 Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς 480v 36 ίντσες Ύψος | AC9LFJ 3HFD8 RSTN100K310 "-36 "1002 / 0-14 AWG24 "€1,686.62
GENERAC RTSN600K3 Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς 480v 66 ίντσες Ύψος | AF2ZDC 6ZFZ4 RTSN600K321 "Ατσάλι66 "600500 MCM36 "€9,410.27
Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς GENERAC RTSN800K3 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8 RTSN800K321 "Ατσάλι66 "800500 MCM36 "€9,768.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAC RTSN200K3 Διακόπτης Automatic Transfer 200a 480v
€2,227.89 /μονάδα