Γεννήτρια αναμονής GENERAC RG08045KNAX, Υγρό προπάνιο/φυσικό αέριο, ισχύς 80Kw, 277/480VAC | CH6RJC 61HZ87

GENERAC Γεννήτρια αναμονής RG08045KNAX, Υγρό προπάνιο/φυσικό αέριο, ισχύς 80Kw, 277/480VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RJC Μοντέλο: RG08045KNAXCross Ref: 61HZ87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€39,699.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη γεννήτρια αναμονής
Φορτιστής μπαταρίας 12VDCΝαι
Απαιτήσεις μπαταρίας27F, 725CCA
Συμβατό με CARBΟχι
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
στροφές του κινητήρα1800 RPM
Μέγεθος μηχανής4.5L
Ύψος49 "
Hz60 Hz
Βαθμολογία kVA80kVA
Μήκος97 1 / 2 "
Κατανάλωση LP @ Μισό φορτίο432 cfh
Κατανάλωση NG @ Μισό φορτίο534 κυβ. πόδια/ώρες.
Φάση3
Συντελεστής ισχύος0.8
Αξιολόγηση ισχύοςLP 75kW /NG 80kW
Επίπεδο ήχου68 dBA
Τάση277V AC/480V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 988.65
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβατό με CARBΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑξιολόγηση ισχύοςΤάσηΤιμή
GENERAC RG06045ANAC Standby Generator, 120/240VAC, 60Kw, 1 Phase | CH6RHQ 61HZ86 RG06045ANACΝαι1160kW120V AC/240V AC€31,705.38
Γεννήτρια αναμονής GENERAC RG06045ANAX, Υγρό προπάνιο/φυσικό αέριο, ισχύς 60Kw, 120/240VAC | CH6RHR 61HZ85 RG06045ΑΝΑΧΟχι1160kW120V AC/240V AC€29,780.03
GENERAC RG06045GNAC Standby Generator, 120/208VAC, 60Kw, 3 Phase | CH6RHT 61HZ82 RG06045GNACΝαι30.860kW120V AC/208V AC€31,705.38
GENERAC RG06045GNAX Standby Generator, 120/208VAC, 60Kw, 3 Phase | CH6RHU 61HZ79 RG06045GNAXΟχι30.860kW120V AC/208V AC€29,780.03
GENERAC RG06045JNAC Standby Generator, 120/240VAC, 60Kw, 3 Phase | CH6RHV 61HZ84 RG06045JNACΝαι30.860kW120V AC/240V AC€31,705.38
GENERAC RG06045JNAX Standby Generator, 120/240VAC, 60Kw, 3 Phase | CH6RHW 61HZ83 RG06045JNAXΟχι30.860kW120V AC/240V AC€31,705.38
Γεννήτρια αναμονής GENERAC RG06045KNAC, Υγρό προπάνιο/φυσικό αέριο, ισχύς 60Kw, 277/480VAC | CH6RHX 61HZ81 RG06045KNACΝαι30.860kW277V AC/480V AC€31,705.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAC Γεννήτρια αναμονής RG08045KNAX, Υγρό προπάνιο/φυσικό αέριο, ισχύς 80Kw, 277/480VAC
€39,699.27 /μονάδα