Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GEMS SENSORS RFI 180392 Δείκτης ρυθμού ροής Ρότορας 30 Gpm Max | AA8WVF 1AMD9

GEMS SENSORS RFI 180392 Δείκτης Ρυθμού ροής Rotor 30 Gpm Μέγ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WVF Μοντέλο: RFI 180392Cross Ref: 1AMD9
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
€356.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης ρυθμού ροής
Μέγεθος σύνδεσης3/4 FNPT
ΣυναρμολόγησηΟρείχαλκος
Εύρος ροής5 έως 30 gpm
Μέγ. GPM30
Ύψος2.5 "
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
Μήκος2 5 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.212 F
O-RingViton
Χαρακτηριστικάστροφείο
Πλάτος3 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
GEMS SENSORS RFI 155420 Δείκτης ρυθμού ροής Ρότορας 5 Gpm Μέγ. | AA8WVB 1AMD5 RFI 1554203 1 / 16 "1/4 FNPT0.5 έως 5 gpm2.375 "Πολυπροπυλένιο1 43 / 64 "100 @ 70 F, 40 @ 180 F180 F€161.02
GEMS SENSORS RFI 155480 Ένδειξη ροής Ρότορας 20 Gpm Μέγ. | AA8WVC 1AMD6 RFI 1554803 1 / 16 "1/2 FNPT4 έως 20 gpm2.375 "Πολυπροπυλένιο1 43 / 64 "100 @ 70 F, 40 @ 180 F180 F€136.79
GEMS SENSORS RFI 142541 Δείκτης ρυθμού ροής Ρότορας 5 Gpm Max | AA8WVD 1AMD7 RFI 1425413"1/4 FNPT0.5 έως 5 gpm2.375 "Ορείχαλκος1 43 / 64 "200 psi212 F€350.57
GEMS SENSORS RFI 142542 Δείκτης ρυθμού ροής Rotor 20 Gpm Max | AA8WVE 1AMD8 RFI 1425423"1/2 FNPT4 έως 20 gpm2.375 "Ορείχαλκος1 43 / 64 "200 psi212 F€364.35
GEMS SENSORS RFI 181681 Δείκτης ρυθμού ροής Rotor 60 Gpm Max | AA8WVG 1AME1 RFI 1816813 15 / 16 "1 FNPT8 έως 60 gpm2 13 / 32 "Ορείχαλκος2 5 / 16 "200 psi212 F€398.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEMS SENSORS RFI 180392 Δείκτης Ρυθμού ροής Rotor 30 Gpm Μέγ
€356.15 /μονάδα