Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GEMS SENSORS 20X872 Διακόπτης ροής 20 Cm / sec 1 ίντσα Fnpt | AB6BBX

GEMS SENSORS 20X872 Διακόπτης ροής 20 cm/sec 1 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6BBX Μοντέλο: 20X872
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
€884.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ροής
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE
Μέγεθος σύνδεσης1 FNPT
Βαθμολογία επαφών30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Ρυθμός ροής20 cm / δευτ
Υλικό303 SS, 316 SS
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 140
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Πτυχία 140
Μέγιστη. Πίεση363 PSI
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-14 βαθμοί
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.-14 βαθμοί
Τύπος διακόπτηΚανονικά ανοιχτό
ΧαρακτηριστικάΘερμική διασπορά
Τάση24 VAC/DC
Υγρό υλικό303 SS, 316 SS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)16.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΤιμή
GEMS SENSORS 20X864 Διακόπτης ροής 20 Cm / sec 1/2 ίντσας Fnpt | AB6BBN 20X8641/2 FNPT€919.97
GEMS SENSORS 20X868 Διακόπτης ροής 20 Cm / sec 3/4 ίντσες Fnpt | AB6BBT 20X8683/4 FNPT€876.42
GEMS SENSORS 20X876 Διακόπτης ροής 20 Cm / sec 1-1 / 2 ίντσες Fnpt | AB6BCB 20X8761-1 / 2 FNPT€820.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEMS SENSORS 20X872 Διακόπτης ροής 20 cm/sec 1 ίντσας Fnpt
€884.73 /μονάδα