Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING LED18D38OW383025 LED Lamp, 18.0 Watt, 1550 Lumens, 3000K Bulb Color Temp. | CD2YTC 45NY09

GE LIGHTING LED18D38OW383025 Λάμπα LED, 18.0 Watt, 1550 Lumens, 3000K Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2YTC Μοντέλο: LED18D38OW383025Cross Ref: 45NY09

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLED Λάμπα
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα25,000 hr.
βάση ΤύποςΜεσαία βίδα (E26)
δοκός διατομής σχήματος λΠτυχία 25
Περίβλημα λαμπτήραΠολυανθρακικό
CRI81.0
Συμβατό με Energy StarΝαι
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Temp χρώματος λαμπτήρα.3000K
Ονομασία λαμπτήραLED / 18D38OW383025
Λάμπα Dia.4.75 "
Φινίρισμα λαμπτήραΚαθαρισμός
Τύπος λάμπαςLED
Διανομή φωτόςΣτενή πλημμύρα
Έξοδος φωτός3000 έως 3999K, Ζεστό λευκό
Lumens1550
Μέγιστη. Συνολικό μήκος5.125 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραPAR
ΧαρακτηριστικάΚάτοπτρο
Τάση120
Watts18.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4545

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦινίρισμα λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραδοκός διατομής σχήματος λΔιανομή φωτόςΈξοδος φωτόςLumensΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΣυνολικό σχήμα λαμπτήραΤιμή
GE LIGHTING LED13DBR40/830 Λάμπα LED 13.0 Watts, 1070 Lumens, Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα 3000K. | CD2KRF 36GJ49 LED13DBR40 / 830Παγωμένος25,000 hr.-Πλημμύρα3000 έως 3999K, Ζεστό λευκό10706 11 / 32 "BR€19.44
GE LIGHTING LED12DP3LRW83025 12.0 Watt LED Lamp, Medium Screw, 1050 Lumens, 3000K Bulb Color Temp. | CD2KYH 45NY22 LED12DP3LRW83025Καθαρισμός25,000 hr.Πτυχία 25Στενή πλημμύρα3000 έως 3999K, Ζεστό λευκό10504 23 / 32 "PAR€32.35
GE LIGHTING LED9LS3/827 Λαμπτήρας LED 9.0 Watts, Μεσαία βίδα, 800 Lumens, Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα 2700K. | CD2LFY 49ZC14 LED9LS3 / 827Παγωμένος15,000 hr.Πτυχία 240Πανκατευθυντική2700 έως 2999K, Soft White8004 29 / 64 "A€17.13
GE LIGHTING LED15LS2/827 Λάμπα LED 15.0 Watts, 1600 Lumens, 2700K Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα. | CD2LFZ 49ZC18 LED15LS2 / 827Παγωμένος15,000 hr.Πτυχία 240Πανκατευθυντική2700 έως 2999K, Soft White16004 29 / 64 "A€24.28
GE LIGHTING LED15DA21/827 Λάμπα LED 15.0 Watts, μεσαία βίδα, 1600 Lumens, 2700K Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα. | CD2LQX 53DP54 LED15DA21 / 827Παγωμένος15,000 hr.Πτυχία 360Πανκατευθυντική2700 έως 2999K, Soft White16005.25 "A€17.12
GE LIGHTING LED18D38OW383040 LED Lamp, 18.0 Watt, 1550 Lumens, 3000K Bulb Color Temp. | CD3AWQ 45NY10 LED18D38OW383040Καθαρισμός25,000 hr.Πτυχία 40Πλημμύρα3000 έως 3999K, Ζεστό λευκό15505.125 "PAR€42.20
GE LIGHTING LED12DP303W83035 LED Lamp, 950 Lumens, 12.0 Watt | CD3RCH 45AU63 LED12DP303W83035Παγωμένος25,000 hr.Πτυχία 35Πλημμύρα3000 έως 3999K, Ζεστό λευκό9503 21 / 32 "PAR€27.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING LED18D38OW383025 Λάμπα LED, 18.0 Watt, 1550 Lumens, 3000K Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα.
€34.34 /μονάδα