GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Hid Ballast Kit 1000 W | AA4FHB 12J918

GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Hid Ballast Kit 1000 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4FHB Μοντέλο: GEM1000ML5AA5-5Cross Ref: 12J918

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€340.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHID Κιτ έρματος
Κωδικός ANSIΜ47 / Η36
Οικογένεια έρματοςHID μαγνητικό
Τύπος έρματοςΠυρήνας και πηνίο
Ύψος4.25 "
Hz60
Τάση Εισόδου120/208/240/277/480
Watt εισόδου1103
Μονωτική κατηγορία180C
Τύπος λάμπαςMetal Halide
Λάμπα Watt1000
Μήκος6"
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-22 έως 22 βαθμούς F
Αριθμός λαμπτήρων1
Λειτουργικά Amps @ 120V9.3
Λειτουργικά Amps @ 208V5.4
Λειτουργικά Amps @ 240V4.7
Λειτουργικά Amps @ 277V4.1
Λειτουργικά Amps @ 480V2.4
Πλάτος4 1 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4355
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός ANSIΤύπος έρματοςΎψοςWatt εισόδουΜονωτική κατηγορίαΤιμή
GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Hid Ballast Kit για μεταλλικό αλογονίδιο | AE2NUF 4YRF1 GEP1000ML5AA5-5M141Pulse Start Metal Halide Core και Coil6"1112Κατηγορία UL H180€322.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Hid Ballast Kit 1000 W
€340.86 /μονάδα