Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Ballast Fluorescent T5 120 / 277v 227w | AG4LHU 34GN99

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Ballast Fluorescent T5 120/277v 227w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4LHU Μοντέλο: GE454MVPS90-ESCross Ref: 34GN99
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
€94.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωτικό έρμα
Ενισχυτές AC2.02
Παράγοντας έρματος1.05/0.99
Οικογένεια έρματοςΓραμμικό φθορισμού
Τύπος έρματοςΦθορίζων
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος1 13 / 64 "
Watt εισόδου227
Τύπος λάμπαςT5
Μήκος16 45 / 64 "
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.0 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων F17T80
Αριθμός λαμπτήρων F25T80
Αριθμός λαμπτήρων F32T80
Αριθμός λαμπτήρων F32T8U0
Αριθμός λαμπτήρων F40T12 U-Bend0
Αριθμός λαμπτήρων4
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.99
Βαθμολογία ήχουΚατηγορία Α
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Θερμική προστασίαΟχι
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάση120/277
Πλάτος1 45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8504100000

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος λαμπτήρα (45-3 / 16 ")
    • Αριθμός λαμπτήρων F28T5 (0)
    • Αριθμός λαμπτήρων F40T12 (0)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Ballast Fluorescent T5 120/277v 227w
€94.91 /μονάδα