Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 Στερεωτικό έρμα 120 / 277v Λάμπα 48 ιντσών | AA4NPG 12V432

GE LIGHTING Λάμπα 432 ιντσών GE03MVPS-N-V120 Dimming Ballast 277/48v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4NPG Μοντέλο: GE432MVPS-N-V03Cross Ref: 12V432

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€107.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωτικό έρμα
Ενισχυτές AC0.96
Παράγοντας έρματος0.88 Ν
Οικογένεια έρματοςUltrastart
Τύπος έρματοςΗλεκτρονική μείωση
Ύψος1.187 "
Watt εισόδου114
Τύπος λάμπαςT8
Μήκος9.5 "
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.60 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων F17T84
Αριθμός λαμπτήρων F25T84
Αριθμός λαμπτήρων F32T84
Αριθμός λαμπτήρων4
Συντελεστής ισχύος0.99
Βαθμολογία ήχου20 έως 24dB
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Θερμική προστασίαΚατηγορία P
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάση120/277
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος εξασθένησης (Έξοδος επιπέδου 100% έως 3%)
    • Μήκος λαμπτήρα (48 ")
    • Αριθμός λαμπτήρων F28T5 (4)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING Λάμπα 432 ιντσών GE03MVPS-N-V120 Dimming Ballast 277/48v
€107.26 /μονάδα