Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING FAD-Q650T4 / 4CL Λαμπτήρας ανακλαστήρα αλογόνου T4 650w | AA9BMM 1C772

GE LIGHTING FAD-Q650T4/4CL Λάμπα Ανακλαστήρα Αλογόνου T4 650w

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9BMM Μοντέλο: FAD-Q650T4/4CLΚωδ. Σταυρού: 1C772

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαμπτήρας ανακλαστήρα αλογόνου
Κωδικός ANSIFAD
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα100 hr.
Μέση διάρκεια ζωής100 hr.
βάση ΤύποςΕσωτερική ενιαία επαφή (R7s)
Λάμπα Dia.1 / 2 "
Τεχνολογία λαμπτήρωνΑλαγόνο
Θερμοκρασία χρώματος.3200K
Αρχικοί Φωτισμοί16,500
Ονομασία λαμπτήραFAD-Q650T4 / 4CL
Λάμπα Dia.1 / 2 "
Φινίρισμα λαμπτήραΚαθαρισμός
Σχήμα λαμπτήραT4
Τύπος λάμπαςΕνιαίος τελικός
Lumens16,500
Μέγιστη. Συνολικό μήκος3 1 / 7 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΣκηνή και στούντιο
Αντίσταση θραύσηςΟχι
Ανθεκτικό στη θραύσηΟχι
Τάση120
Watts650

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8539214080
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING FAD-Q650T4/4CL Λάμπα Ανακλαστήρα Αλογόνου T4 650w
€4.66 /μονάδα