Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING 89 / BP2 Miniature Lamp 89 8w G6 13v - Πακέτο 2 | AC8LBV 3BB20

GE LIGHTING 89/BP2 Miniature Lamp 89 8w G6 13v - Pack of 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LBV Μοντέλο: 89/BP2Cross Ref: 3BB20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα750 hr.
Μέση διάρκεια ζωής750 hr.
βάση ΤύποςΜονή επαφή Bayonet (BA15s)
Λάμπα Dia.3 / 4 "
Τρέχουσα συντάχθηκε580mA
Αρχικοί Φωτισμοί75
Λάμπα Dia.0.75 "
Σχήμα λαμπτήραG6
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-G
Lumens75
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1.44 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραG
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Αριθμός συναλλαγής89
Τάση13
Watts8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ9405408000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοβάση ΤύποςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
GE LIGHTING 90 / BP2 Miniature Lamp 90 8w G6 13v - Πακέτο 2 | AC8LBW 3BB21 90 / ΒΡ2Διπλή επαφή Bayonet (BA15d)90€0.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING 89/BP2 Miniature Lamp 89 8w G6 13v - Pack of 2
€0.30 /μονάδα