Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GATES 1615.7 / 8 Tl Bushing 1615 Series Διάμετρος 7/8 In | AE8UTT 6FLY0

GATES 1615.7/8 Tl Bushing 1615 Series Diameter 7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8UTT Μοντέλο: 1615.7/8Cross Ref: 6FLY0

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό κλείδωμα
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2.125 "
Μέγεθος κοχλία3 / 8-16 "
Σειρά Bore Bushing1615
Μπόρε Ντιά.7 / 8 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Βαθμός SAE5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8483902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Τιμή
GATES 1615.3 / 4 Tl Bushing 1615 Series Διάμετρος 3/4 In | AE8UTR 6FLX8 1615.3/43 / 4 "€53.16
GATES 1615 1. Tl Bushing 1615 Series Διάμετρος 1 σε | AE8UTU 6FLY2 1615 1.1"€53.16
GATES 1615 1.1 / 8 Tl Bushing 1615 Series Διάμετρος 1-1 / 8 In | AE8UTV 6FLY4 16151.125 "€53.16
GATES 1615 1.3 / 16 Tl Bushing 1615 Series Διάμετρος 1-3 / 16 In | AE8UTW 6FLY5 16151.187 "€51.41
GATES 1615 1.3 / 8 Tl Bushing 1615 Series Διάμετρος 1-3 / 8 In | AE8UTX 6FLY8 16151.375 "€53.16
GATES 1615 1.7 / 16 Tl Δακτύλιος 1615 Σειρά Διάμετρος 1-7 / 16 In | AE8UTY 6FLY9 16151.437 "€51.56
GATES 1615 1.1 / 2 Tl Bushing 1615 Series Διάμετρος 1-1 / 2 In | AE8UTZ 6FLZ0 16151.5 "€51.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GATES 1615.7/8 Tl Bushing 1615 Series Diameter 7/8 In
€53.16 /μονάδα