GARDNER BENDER WSP-140 Καροτσάκι καλωδίου 43 X16 X22 ίντσες 4 άξονες | AA7EDQ 15V949

GARDNER BENDER WSP-140 Συρμάτινο καρότσι 43 X16 X22 ιντσών 4 άξονες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7EDQ Μοντέλο: WSP-140Cross Ref: 15V949

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€475.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWire Spool Cart και Caddy
Χωρητικότητα300 λίβρες
Βάθος22 "
Διανοεί(8) 7 "Dia. X 5" Wide Reels Reels ή (4) 7 "Dia. X 6 to 10" Wide Reels
φινίρισμαΚόκκινο εποξειδικό
Ύψος43 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό τροχούΗμι-πνευματικός χάλυβας
Τύπος τροχού(2) Στερεό
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.85
Ύψος πλοίου (cm)107.65
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αξόνων (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιανοείΎψοςΕίδοςΥλικό τροχούΠλάτοςΤιμή
GARDNER BENDER WSP-144 Wire Spool Cart 43 X18-1 / 2x22 5 Άξονες | AA7EDR 15V950 WSP-144400 λίβρες(23) 500 ft. Ή (2) 2500 ft. Spools, (10 to 23) Reels 5 to 7 "dia. X 5 to 10" Wide, (4) Reels 10 to 12 "dia. X 7" Wide, Or (2) Κυλίνδρους διαμέτρου 15 έως 18 ". X 14" πλάτος43 "Deluxe Wire Spool Cart και CaddyΗμι-πνευματικός χάλυβας18.5 "€498.68
GARDNER BENDER WSP-150 Wire Spool Cart 45 X18-1 / 2x22 5 άξονες AA7EDT 15V951 WSP-150700 λίβρες(4) Τροχούς 10 ". X 15" Πλάτος, (3) Τροχούς 12 έως 14 "διαμέτρου, (2) Τροχούς 12 έως 15" διαμέτρου. x 15 "Wide, Or (1) 24" dia. x 15 "Πλάτος45 "Βαρέως τύπου καροτσάκι καλωδίωνΗμι-πνευματικοί τροχοί τοποθετημένοι σε χαλύβδινες ζάντες με ρουλεμάν18.5 "€466.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GARDNER BENDER WSP-140 Συρμάτινο καρότσι 43 X16 X22 ιντσών 4 άξονες
€475.15 /μονάδα