Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FUSION 4820H Lug Μίζα / γείωση 2/0 Crimp Copper | AB8HWK 25KD60

FUSION 4820H Log Starter/τριβή 2/0 Crimp Copper

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HWK Μοντέλο: 4820ΗΣταυρός: 25KD60
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
€5.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLug Starter / Ground
Υλικό σώματοςΧαλκός
Κωδικός μεγέθους καλωδίου2/0
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Gauge2/0
Μήκος2"
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού2/0 AWG
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
Χαρακτηριστικά2/0 πτύχωση
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός μεγέθους καλωδίουGaugeΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
FUSION 4840H Μίζα/γείωση 4/0 Crimp Copper | AB8HWL 25KD62 4840H4/04/04/0 AWG1 / 2 "4/0 πτύχωση€7.51
FUSION 6420FV Log Starter/Ground 2/0 Crimp Copper | AH2DCZ 25KD44 6420FV-2/0-3 / 8 "-€7.43
FUSION 6430FV Log Starter/Ground 3/0 Crimp Copper | AH2DDA 25KD46 6430FV-3/0-3 / 8 "-€9.45
FUSION 6410HL Log Starter/Ground 1/0 Crimp Copper | AH2DDB 25KD49 6410HL-1/0-1 / 2 "-€7.91
FUSION 6420HL Log Starter/Ground 2/0 Crimp Copper | AH2DDD 25KD51 6420HL-2/0-1 / 2 "-€7.43
FUSION 6430FL Lug Μίζα / Γείωση 3/0 Crimp Copper | AH2DDE 25KD52 6430FL-3/0-3 / 8 "-€9.45
FUSION 6430HL Lug Starter / Ground 3/0 Crimp Copper | AH2DDF 25KD53 6430HL-3/0-1 / 2 "-€9.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUSION 4820H Log Starter/τριβή 2/0 Crimp Copper
€5.36 /μονάδα