Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FUNNEL KING 32187 Pouring Spout Polypropylene 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66

FUNNEL KING 32187 Πολυπροπυλένιο εκροής 3.5 oz.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VGE Μοντέλο: 32187Cross Ref: 34UH66
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
€3.41 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡίχνει στόμιο
ΧρώμαRed
ΚάλυψηΟχι
Διάμετρος3 / 4 "
ταιριάζειΠαγκόσμιος
Ικανότητα ροής3-1 / 2 ουγκιές
ΛειτουργίαΈλεγχος υγρών
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος1.5 "
Μήκος10.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΣτόμιοΝαι
Στόμιο εκτός Dia.1 / 2 "
Συνολική χωρητικότητα3-1 / 2 ουγκιές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςταιριάζειΛειτουργίαΎψοςΜήκοςΥλικόΤιμή
FUNNEL KING 32179 Pour Spout With Adapter Kit | AA2FYP 10G587 32179Καθαρισμός--Κλωστές σε δοχεία 2.5 γαλονιών, 1 γαλονιού ή τετράγωνου μεγέθους για εύκολη έκχυση.---€22.67
FUNNEL KING 32177 Διάμετρος σωλήνων ροής 0.98 σε | AD6ZQF 4CUN4 32177Καθαρισμός0.98 "-Ταιριάζει σε εμπορευματοκιβώτια Gallon και Most Quart0.394 "16 "Πολυαιθυλένιο€15.30
FUNNEL KING 20425 Ρίχνει έκχυση 2.5 ουγγιές PVC Διαυγές | AG4VGJ 34UH70 20425Καθαρισμός3 / 4 "Δοχεία Quart και GallonΈλεγχος υγρών-24 "PVC€36.79
FUNNEL KING 32177-7 Pour Spout, With Cap | CG9AEN 32177-7-------€9.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNNEL KING 32187 Πολυπροπυλένιο εκροής 3.5 oz.
€3.41 /μονάδα