Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FUNNEL KING 32177 Διάμετρος σωλήνων ροής 0.98 σε | AD6ZQF 4CUN4

FUNNEL KING 32177 Pour Spout Diameter 0.98 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZQF Μοντέλο: 32177Σταυρός Κωδ: 4CUN4
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
€14.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡίχνει στόμιο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάμετρος0.98 "
ΛειτουργίαΤαιριάζει σε εμπορευματοκιβώτια Gallon και Most Quart
Ύψος0.394 "
Μήκος16 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Στόμιο εκτός Dia.1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)1
Μήκος πλοίου (cm)41
Πλάτος πλοίου (cm)2.5
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςταιριάζειΛειτουργίαΎψοςΜήκοςΥλικόΤιμή
FUNNEL KING 32179 Pour Spout With Adapter Kit | AA2FYP 10G587 32179Καθαρισμός--Κλωστές σε δοχεία 2.5 γαλονιών, 1 γαλονιού ή τετράγωνου μεγέθους για εύκολη έκχυση.---€21.41
FUNNEL KING 32187 Pouring Spout Polypropylene 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66 32187Red3 / 4 "ΠαγκόσμιοςΈλεγχος υγρών1.5 "10.5 "Πολυπροπυλένιο€3.19
FUNNEL KING 20425 Ρίχνει έκχυση 2.5 ουγγιές PVC Διαυγές | AG4VGJ 34UH70 20425Καθαρισμός3 / 4 "Δοχεία Quart και GallonΈλεγχος υγρών-24 "PVC€35.02
FUNNEL KING 32177-7 Pour Spout, With Cap | CG9AEN 32177-7-------€9.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNNEL KING 32177 Pour Spout Diameter 0.98 In
€14.70 /μονάδα