Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Μετασχηματιστής INC / RIB TR40VA013 σε 120 έως 480v Out 120v 40va | AD4BZN 41D381

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA013 Μετασχηματιστής σε 120 σε 480v Έξοδος 120v 40va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4BZN Μοντέλο: TR40VA013Σταυρός: 41D381
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
€95.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
Βάθος2.5 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος3"
Hz50/60
Τάση Εισόδου208/240/277/480 VAC
ΒάσηΠόδι ή 1/2 "NPT Hub
Τάση εξόδου120 VAC
Φάσημονόκλινο
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA40
Πλάτος3.27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: RIB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Μετασχηματιστής INC / RIB TR50VA008 σε 120 έως 480v Out 120v 50va | AD4BZX 41D389 TR50VA0082.51 "3.01 "503.44 "€103.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA013 Μετασχηματιστής σε 120 σε 480v Έξοδος 120v 40va
€95.25 /μονάδα