Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1 / 16inl | AG4ZLY 35JE74

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1/16inl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4ZLY Μοντέλο: RHA-UNV-226-CΚωδ. Cross: 35JE74
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
€49.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈρμα CFL
Παράγοντας έρματοςαπό 0.88 έως 1.06
Οικογένεια έρματοςRaceHorse
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
βάση Τύπος4 Pin
Ύψος1"
Watt εισόδουαπό 17 έως 59
Μήκος5 1 / 16 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-22 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1 ή 2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.98
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάσηαπό 120 έως 277
Πλάτος2 1 / 3 "
Τύπος καλωδίωσηςΣειρές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8504100000

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F13BX (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F13DBX (0)
    • Αριθμός λαμπτήρων F18BX (2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F18DBX (0)
    • Αριθμός λαμπτήρων F212D (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F26DBX (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F282D (1)
    • Αριθμός λαμπτήρων F282D / 4P (1)
    • Αριθμός λαμπτήρων F382D / 4P (1)
    • Αριθμός λαμπτήρων F39BX (1)
    • Αριθμός λαμπτήρων F40BX (0)
    • Αριθμός λαμπτήρων F50BX (0)
    • Αριθμός λαμπτήρων F55BX (0)
    • Αριθμός λαμπτήρων F5BX (0)
    • Αριθμός λαμπτήρων F7BX (0)
    • Αριθμός λαμπτήρων F9BX (0)
    • Αριθμός λαμπτήρων F162D (0)
    • Αριθμός λαμπτήρων F50T5 (0)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Διόρθωση ενεργού συντελεστή ισχύος, προστασία στο τέλος της ζωής (EOL), αυτόματη επανεκκίνηση, λειτουργία ψυχρής εκκίνησης, γενική τάση
    • Υπο-μάρκα: RACEHORSE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1/16inl
€49.78 /μονάδα