FUJI ELECTRIC PNL005F1 / 1-20U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 5 HP 208VAC | AD9QBH 4UAL1

FUJI ELECTRIC PNL005F1 / 1-20U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 5 HP 208VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QBH Model: PNL005F1/1-20U-21BDXXCross Ref: 4UAL1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,691.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης3600 sec.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης3600 sec.
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο / Τηλεχειριστήριο
Βάθος16.09 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED
ΟθόνεςRPM
δυναμική φρεναρίσματοςΝαι
ΠερίφραξηNEMA 1
Ύψος53 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου208 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη5
Μέγιστη. Έξοδος Amps16.7
Συχνότητα εξόδου0.1 σε 120 Hz
Τάση εξόδου208 VAC
ΑπάτηΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή200%
Ροπή @ 1 Hz200%
Πλάτος12.46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.76
Ύψος πλοίου (cm)56.11
Μήκος πλοίου (cm)149.86
Πλάτος πλοίου (cm)46.94
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΤιμή
FUJI ELECTRIC PNL003F1 / 1-20U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 3 HP 208VAC | AD9QBG 4UAK9 PNL003F1/1-20U-21BDXX310.6€3,636.94
FUJI ELECTRIC PNL007F1 / 1-20U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 7-1 / 2 HP 208V | AD9QBJ 4UAL2 PNL007F1/1-20U-21BDXX7.525€3,922.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC PNL005F1 / 1-20U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 5 HP 208VAC
€3,691.97 /μονάδα