FUJI ELECTRIC FRN100F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα 100 Hp 380-480v | AD9QBB 4UAK4

FUJI ELECTRIC FRN100F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα Drive 100 Hp 380-480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QBB Μοντέλο: FRN100F1S-4UCross Ref: 4UAK4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,618.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης3600 sec.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης3600 sec.
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο / Τηλεχειριστήριο
Βάθος10.63 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED
ΟθόνεςRPM
δυναμική φρεναρίσματοςΝαι
ΠερίφραξηNEMA 1
Ύψος24.21 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου380-480 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη100
Μέγιστη. Έξοδος Amps139
Συχνότητα εξόδου0.1 σε 120 Hz
Τάση εξόδου380-480 VAC
ΑπάτηΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή180%
Ροπή @ 1 Hz180%
Πλάτος13.98 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)42.24
Μήκος πλοίου (cm)76.73
Πλάτος πλοίου (cm)50.75
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΒάθοςΤύπος οθόνηςΑπάτηΑρχική ροπήΠλάτοςΠερίφραξηΎψοςΤιμή
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1/8 Hp 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-3.15 "IP204.72 "€252.38
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1/4 Hp 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-3.15 "IP204.72 "€260.26
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-3.15 "IP204.72 "€290.51
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 380-480v | AD2ZPF 3XA40 FRN0002C2S-4U380-460 VAC4.53 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-4.33 "IP205.12 "€410.81
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1 Hp 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-4.33 "IP205.12 "€411.39
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 2 Hp 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-4.33 "IP205.12 "€480.24
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 3 Hp 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-4.33 "IP205.12 "€531.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN100F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα Drive 100 Hp 380-480v
€7,618.88 /μονάδα