Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping.Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.
€1,605.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Έλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδου
Ναι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης
3600 sec.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης
3600 sec.
Τύπος ελέγχου
Πληκτρολόγιο / Τηλεχειριστήριο
Βάθος
8.46 "
Ψηφιακή ανάγνωση
Ναι
Τύπος οθόνης
LED
Οθόνες
RPM
δυναμική φρεναρίσματος
Ναι
Περίφραξη
NEMA 1
Ύψος
15.75 "
Συχνότητα εισόδου
50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC
3
Τάση Εισόδου
200-230 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίου
Ναι
Μέγιστη. ιπποδύναμη
20
Μέγιστη. Έξοδος Amps
60
Συχνότητα εξόδου
0.1 σε 120 Hz
Τάση εξόδου
200-240 VAC
Απάτη
Υπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση
Έναρξη / Διακοπή ελέγχου
Προγραμματιζόμενος
Αρχική ροπή
200%
Ροπή @ 1 Hz
200%
Πλάτος
9.84 "
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
10.9125
Ύψος πλοίου (cm)
29.46
Μήκος πλοίου (cm)
47.75
Πλάτος πλοίου (cm)
32
Κωδικός ΕΣ
8504404000
Χώρα Προέλευσης
CN
Λεπτομέρειες:
Η μονάδα μεταβλητής συχνότητας Fuji Electric FRN020F1S-2U χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές για τον έλεγχο της ταχύτητας των ηλεκτρικών κινητήρων. Ρυθμίζει τη συχνότητα και την τάση του κινητήρα για ακριβή έλεγχο των μηχανημάτων, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνοντας τη συνολική λειτουργική απόδοση στις βιομηχανικές διαδικασίες.
Χαρακτηριστικά:
Αυτή η μονάδα μεταβλητής συχνότητας έχει βαθμολογία NEMA 1 για βελτιωμένη προστασία.
Διαθέτει προγραμματιζόμενο έλεγχο εκκίνησης / διακοπής για ευέλικτη λειτουργία.
Ενσωματώνει οθόνη LCD και LED για καθαρές και εύχρηστες οθόνες.
Υποστηρίζει αναλογικούς/ψηφιακούς τύπους εισόδου/εξόδου για ευέλικτη συνδεσιμότητα.
Διαθέτει επίσης σχεδιασμό τύπου ψύκτρας για αποτελεσματική απαγωγή θερμότητας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τη μονάδα μεταβλητής συχνότητας Fuji Electric FRN020F1S-2U;
A.
Εξασφαλίστε ακριβείς ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Ρυθμίστε τις παραμέτρους σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εφαρμογής.
Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή αυτού του VFD;
A.
Προσδιορίστε τις ανάγκες του κινητήρα σε ισχύ και τάση.
Εξετάστε τον τύπο εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά φορτίου.
Επαληθεύστε τη συμβατότητα με τα υπάρχοντα συστήματα ελέγχου.
Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω κατά τη χρήση αυτού του VFD;
A.
Τηρείτε τις οδηγίες ηλεκτρικής ασφάλειας κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία.
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό ενώ εργάζεστε με το VFD.
Επιθεωρείτε και συντηρείτε τακτικά τον εξοπλισμό για να διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία του.
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.