Θάλαμος απομόνωσης FSI F-INPIC4 77 x 28 x 19 In | AC7EQL 38F321

FSI Θάλαμος απομόνωσης F-INPIC4 77 x 28 x 19 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7EQL Μοντέλο: F-INPIC4Σταυρός: 38F321

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,463.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιμελητήριο Απομόνωσης
Ύψος19 "
Μήκος77 "
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ6306229030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FSI Θάλαμος απομόνωσης F-INPIC4 77 x 28 x 19 ίντσες
€13,463.27 /μονάδα