FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 Αντλία θερμότητας συστήματος διάσπασης 33600 BtuH | AH3GPR 31XL66

FRIGIDAIRE Αντλία θερμότητας διαιρεμένου συστήματος FFHP362CQ2 33600 BtuH

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3GPR Μοντέλο: FFHP362CQ2Σταυρός: 31XL66

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,391.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία θερμότητας Split System
BtuH Ψύξη33,600
σύνδεσηΦωτοβολίδα
Hz60
Μέσα έξωΦύση
Ελάχ. Πλαίσια κυκλώματος18.2
Τοποθέτηση ΤύποςΦύση
Λειτουργία λειτουργίαςΑυτόματο / Ψύξη / Θέρμανση / Ξηρό / Ανεμιστήρας
Φάση1
Αντίστροφη θερμότητα κύκλου BtuH34,600
Τάση208/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.0296
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)107.95
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • ΔΕΙΤΕ: 16.0
    • Μέγιστη. Time Delay Fuse Amps: 35
    • HSPF: 8.2
    • Υπαίθριο επίπεδο ήχου dB: 56
    • Πλάτος εξωτερικού χώρου: 38-19 / 32 "
    • Βάθος εξωτερικού χώρου: 16-13 / 16 "
    • Ύψος εξωτερικού χώρου: 31-7 / 64 "
    • Αναρρόφηση μεγέθους γραμμής OD: 1/4 "
    • Εκφόρτιση μεγέθους γραμμής OD: 5/8 "
    • Γραμμή Ψύξης Μέγ. L: 98.4 πόδια.
    • Προφορτισμένη με: R-410A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuH ΨύξηΑντίστροφη θερμότητα κύκλου BtuHΤιμή
FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 Αντλία θερμότητας συστήματος διαχωρισμού Εξωτερική 28000 BtuH | AH3GPP 31XL64 FFHP302CQ228,00028,400€1,267.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIGIDAIRE Αντλία θερμότητας διαιρεμένου συστήματος FFHP362CQ2 33600 BtuH
€1,391.25 /μονάδα