FRIEDRICH FPHFW18A3B Χειριστήριο αέρα διαιρούμενου συστήματος με αντλία θερμότητας, 18000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHY 55MN71

FRIEDRICH FPHFW18A3B Χειριστήριο αέρα χωριστού συστήματος με αντλία θερμότητας, 18000 BTUH, 208/230 VAC

Στοιχείο: CH6PHY Μοντέλο: FPHFW18A3BCross Ref: 55MN71
€2,023.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστήριο αέρα διαχωρισμού συστήματος
Ροή αέρα382/482/565/618 πρβλ
Ενισχυτές6.3A
Περιοχή (Square-Ft.)700 έως 1000 τετραγωνικά πόδια
Χωρητικότητα19000 BTUH
Τύπος συμπιεστήRotary
ΣυνδεσιμότηταΈλεγχος WiFi
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικός
Βολτ ελέγχου12V DC
Ικανότητα ψύξης18000 BTUH
Ποσοστό αφύγρανσης4.2
Βάθος12 1 / 4 "
EER13
Fps Amps30A
Ύψος κεφαλιού13 "
επικεφαλής Πλάτος48 "
Ύψος26 3 / 8 "
HSPF10
Hz60 Hz
Μήκος γραμμής66 πόδια.
ΒάσηΒάση τοίχου
Αριθμός Ταχυτήτων4
Λειτουργία λειτουργίαςΨύξη / Θέρμανση
Φάση1
Τύπος ψυκτικούR-410A
Μέγεθος1 / 4 "
Επίπεδο ήχου45 / 41 / 37 dBA
Τάση208 / 230V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts1638W
Πλάτος33 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςΑριθμός ΤαχυτήτωνΜέγεθοςΕπίπεδο ήχουWattsΤιμή
FRIEDRICH FPHFC12A3B Διαιρούμενος Αερολαβητής Συστήματος Με Αντλία Θερμότητας, 12000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHU 55MN61 FPHFC12A3B22 1 / 2 "235/294/353 βλ4.3A16 1 / 2 "31 / 4 "54 dB2500W€1,671.34
RFQ
FRIEDRICH FPHFW09A3B Διαχωριστικό σύστημα Αερολαβής με Αντλία Θερμότητας, 9000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHX 55MN69 FPHFW09A3B37 3 / 8 "247/323/382/424 πρβλ3.1A26 3 / 8 "41 / 4 "38 / 32 / 29 dBA923W€973.97
RFQ
FRIEDRICH FPHFW24A3B Split System Air Handler with Heat Pump, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PHZ 55MN72 FPHFW24A3B48 "441/559/665/735 πρβλ8.3A33 "43 / 8 "48 / 45 / 40 dBA2500W€1,631.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH FPHFW18A3B Χειριστήριο αέρα χωριστού συστήματος με αντλία θερμότητας, 18000 BTUH, 208/230 VAC
€2,023.89 /μονάδα