FOSTORIA OCH2-66-240V-SS Electric Infrared Heater, 6000W, 240VAC, 1 Phase | CH6QQC 55VL70

FOSTORIA OCH2-66-240V-SS Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων, 6000W, 240VAC, 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QQC Μοντέλο: OCH2-66-240V-SSCross Ref: 55VL70

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€911.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων
Ενισχυτές25A
Μοτίβο δέσμης60 μοίρες
Χωρητικότητα20478 BTUH
Αποδοτικότητα60%
Ηλεκτρική σύνδεσηHardwired
Τύπος στοιχείουΣωλήνας χαλαζία
Συχνότητα50 / 60 Hz
Χρώμα στέγασηςΑσημένιο
Φινίρισμα στέγασηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Φωτισμός60 lm
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή, τοίχος
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια έγκαυμα
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια, Αναρτημένη
Διαμόρφωση βύσματος NEMAHardwired
Αριθμός λαμπτήρων2
Συνολικό βάθος7"
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος7 1 / 2 "
Φάση1
Τάση240V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦινίρισμα στέγασηςΕνισχυτέςΈξοδος BtuHΣτέγαση ΥλικόΜέσα έξωΜήκοςΤοποθεσία τοποθέτησηςΤιμή
FOSTORIA 222-30-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Ηλεκτρική Θέρμανση Υπέρυθρων 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--17,06020 Gauge GalvannealedΜέσα έξω33 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOSTORIA OCH2-66-240V-SS Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων, 6000W, 240VAC, 1 φάση
€911.75 /μονάδα