FOSTORIA 343-30-THSS-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 25298 Btuh | AC2GVM 2KCZ3

FOSTORIA 343-30-THSS-480V Electric Infrared Heater 25298 Btuh

Στοιχείο: AC2GVM Μοντέλο: 343-30-THSS-480VCross Ref: 2KCZ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων
Amps @ 1 φάση16
Amps @ 3 φάση9
Μοτίβο δέσμηςΠτυχία 30
Έξοδος BtuH25,298
Τύπος καλωδίουΣκληρό ενσύρματο
Αποδοτικότητα96%
Τύπος στοιχείουΛάμπα χαλαζία, διαυγής
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (12 πόδια)7-1/2 x 6-1/2
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (14 πόδια)8-1/2 x 7-1/2
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (16 πόδια)9-1/2 x 8-1/2
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (18 πόδια)11 x 9-1 / 2
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (20 πόδια)X 12 11
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (8 πόδια)117-3/5
Ύψος11 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος33 "
Τοποθέτηση ΤύποςΟροφή / Σε αναστολή
Αριθμός λαμπτήρων3
Φάση1 ή 3
Τάση480
Watts7500
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1092.9
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1275.2
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1462.1
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1652.2
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.93
Ύψος πλοίου (cm)93.73
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8516290060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θερμική κάλυψη μοτίβου @ Όροφος (22 πόδια) (13 x 12)
    • Θερμική κάλυψη μοτίβου @ Όροφος (6 πόδια) (153-4 / 5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦινίρισμα στέγασηςΕνισχυτέςΈξοδος BtuHΣτέγαση ΥλικόΜέσα έξωΜήκοςΤοποθεσία τοποθέτησηςΤιμή
FOSTORIA 222-30-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Ηλεκτρική Θέρμανση Υπέρυθρων 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--17,06020 Gauge GalvannealedΜέσα έξω33 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOSTORIA 343-30-THSS-480V Electric Infrared Heater 25298 Btuh