FOSTORIA 223-60-THSS-208V Electric Infrared Heater 16378 Btuh | AD2UBY 3UD62

FOSTORIA 223-60-THSS-208V Electric Infrared Heater 16378 Btuh

Στοιχείο: AD2UBY Μοντέλο: 223-60-THSS-208VCross Ref: 3UD62

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων
Amps @ 1 φάση23.10
Amps @ 3 φάση13.30
Μοτίβο δέσμηςΠτυχία 60
Έξοδος BtuH16,378
Τύπος καλωδίουΣκληρό ενσύρματο
Αποδοτικότητα96%
Τύπος στοιχείουΛάμπα χαλαζία, διαυγής
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (10 πόδια)X 13 13
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (12 πόδια)X 15 15
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (14 πόδια)X 17 17
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (16 πόδια)X 21 21
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (8 πόδια)X 11 11
Ύψος11 "
Στέγαση Υλικό20 ga. Ανοξείδωτο ατσάλι
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος24 "
Τοποθέτηση ΤύποςΥποστήριγμα
Αριθμός λαμπτήρων3
Φάση1 ή 3
Τάση208
Watts4800
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1028.4
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1221.3
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1416.6
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1610.9
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 843.5
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)56.9
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8516290060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦινίρισμα στέγασηςΕνισχυτέςΈξοδος BtuHΣτέγαση ΥλικόΜέσα έξωΜήκοςΤοποθεσία τοποθέτησηςΤιμή
FOSTORIA 222-30-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Ηλεκτρική Θέρμανση Υπέρυθρων 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--17,06020 Gauge GalvannealedΜέσα έξω33 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOSTORIA 223-60-THSS-208V Electric Infrared Heater 16378 Btuh