Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 Hex Head Cap Screw, M6 x 1.00, 20mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 100Pk | AH7CFM 36RH94

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M6 x 1.00, Μέγεθος 20 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CFM Μοντέλο: FBMHEXB61020P100Cross Ref: 36RH94
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
€56.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
φινίρισμαNL-19 (SM)
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος20ft.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος20mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M6 x 1.00, Μέγεθος 20 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 100 Pk
€56.87 /πακέτο