Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBHEXB3816312FTP10 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, 3/8-16 X 3-1/2 ίντσες Μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 10 Pk | AH7CBQ 36RH05

FOREVERBOLT FBHEXB3816312FTP10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 3/8-16 X 3-1/2 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CBQ Μοντέλο: FBHEXB3816312FTP10Cross Ref: 36RH05
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
€44.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος3.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3-1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4635
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB3816312FTP10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 3/8-16 X 3-1/2 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 10 Pk
€44.66 /πακέτο