Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103212P100 Βίδα κεφαλής υποδοχής, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, #10-32 X 1/2 ίντσα Μέγεθος, 100 Pk | AH7CKR 36RJ91

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103212P100 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, #10-32 X 1/2 ίντσες Μέγεθος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CKR Μοντέλο: FBFTSCAPS103212P100Cross Ref: 36RJ91

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€48.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-32
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.19 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Νήμα Ντιά.#10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103212P100 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, #10-32 X 1/2 ίντσες Μέγεθος, 100 Pk
€48.01 /πακέτο