Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 Washer, #12 Bolt, 18-8 Inox, 9/16 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPF 36RK74

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASHN12SODP100, #12 μπουλόνι, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 9/16 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CPF Μοντέλο: FBFLWASHN12SODP100Σταυρός: 36RK74
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
€63.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#12
Βαθμός18-8
Μέσα Dia.1 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.9 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.22
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος5 / 77 "
Ανοχή πάχους0.051 έως 0.08 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASHN12SODP100, #12 μπουλόνι, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 9/16 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 100 Pk
€63.30 /πακέτο