Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFLWASH38SOD2P100 Washer, 3/8 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPR 36RK84

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH38SOD2P100, μπουλόνι 3/8 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 7/8 ιντσών, 100 πκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CPR Μοντέλο: FBFLWASH38SOD2P100Σταυρός: 36RK84
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
€70.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
Βαθμός18-8
Μέσα Dia.25 / 64 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Βάρος συσκευασίας0.64
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH38SOD2P100, μπουλόνι 3/8 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 7/8 ιντσών, 100 πκ
€70.46 /πακέτο