Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 5/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPJ 36RK77

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH14SOD2P100, μπουλόνι 1/4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 5/8 ιντσών, 100 πκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CPJ Μοντέλο: FBFLWASH14SOD2P100Σταυρός: 36RK77
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
€77.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Βαθμός18-8
Μέσα Dia.9 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.5 / 8 "
Βάρος συσκευασίας0.34
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH14SOD2P100, μπουλόνι 1/4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 5/8 ιντσών, 100 πκ
€77.98 /πακέτο