Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Inox, 1/2 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPD 36RK72

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH10LOD2P100, #10 μπουλόνι, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρο, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CPD Μοντέλο: FBFLWASH10LOD2P100Σταυρός: 36RK72
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
€71.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#10
Βαθμός18-8
Μέσα Dia.7 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 / 2 "
Βάρος συσκευασίας0.15
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος2 / 41 "
Ανοχή πάχους0.036 έως 0.065 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.068
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH10LOD2P100, #10 μπουλόνι, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρο, 100 Pk
€71.53 /πακέτο