Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBCB382P25 Μπουλόνι μεταφοράς, 3/8-16 μέγεθος σπειρώματος, 18-8 Grade, 25/64 ίντσες Μέγεθος τρυπανιού, 25PK | CG8VJM 53MG01

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB382P25, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 25/64 ιντσών, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8VJM Μοντέλο: FBCB382P25Cross Ref: 53MG01

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€78.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.844 "
Ύψος κεφαλιού0.208 "
επικεφαλής ΤύποςΜεταφορά
Μήκος2 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.219 "
Τετράγωνο πλάτος0.388 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 έως 125,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7965
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB382P25, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 25/64 ιντσών, 25PK
€78.12 /πακέτο