Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBCB1225P10 Μπουλόνι μεταφοράς, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, 18-8 Βαθμός, Μέγεθος τρυπανιού 17/32 ιντσών, 10PK | CG8VHM 53MG13

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB1225P10, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 17/32 ιντσών, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8VHM Μοντέλο: FBCB1225P10Cross Ref: 53MG13
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
€65.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος τρυπανιού17 / 32 "
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.27 "
επικεφαλής ΤύποςΜεταφορά
Μήκος2 1 / 2 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.250 "έως 0.281"
Τετράγωνο πλάτος0.515 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 έως 125,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB1225P10, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 17/32 ιντσών, 10PK
€65.78 /πακέτο