Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25, 40mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CGB 36RJ08

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M8 x 1.25, Μέγεθος 40 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CGB Μοντέλο: FB3MHEXB812540P10Cross Ref: 36RJ08

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€28.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
φινίρισμαNL-19 (SM)
ΒαθμόςA4
Ύψος κεφαλιού5.3mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13mm
Μήκος40mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος40mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M8 x 1.25, Μέγεθος 40 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 10 Pk
€28.61 /πακέτο