Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3HEXB5811112P5 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 X 1-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CDR 36RH52

FOREVERBOLT FB3HEXB5811112P5 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/8-11 X 1-1/2 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CDR Μοντέλο: FB3HEXB5811112P5Cross Ref: 36RH52

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€35.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος1.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB5811112P5 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/8-11 X 1-1/2 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 5 Pk
€35.48 /πακέτο