Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3HEXB5161834P10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/16-18 X 3/4 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 10 Pk | AH7BYR 36RG36

FOREVERBOLT FB3HEXB5161834P10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/16-18 X 3/4 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BYR Μοντέλο: FB3HEXB5161834P10Cross Ref: 36RG36

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος3 / 4 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB5161834P10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/16-18 X 3/4 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 10 Pk
€14.33 /πακέτο