Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, 1/4-20 X 1-1/4 ίντσας Μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 25 Pk | AH7BYA 36RG21

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/4-20 X 1-1/4 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BYA Μοντέλο: FB3HEXB1420114P25Cross Ref: 36RG21
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
€25.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος1.25 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/4-20 X 1-1/4 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 25 Pk
€25.88 /πακέτο