Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3HEXB1213112P10 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, 1/2-13 X 1-1/2 ίντσας μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 10 Pk | AH7CCN 36RH26

FOREVERBOLT FB3HEXB1213112P10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/2-13 X 1-1/2 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CCN Μοντέλο: FB3HEXB1213112P10Cross Ref: 36RH26

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€41.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος1.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB1213112P10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/2-13 X 1-1/2 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 10 Pk
€41.67 /πακέτο