Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 11/16 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CRZ 36RL38

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 Ροδέλα, μπουλόνι 5/16 ιντσών, 316 ανοξείδωτο χάλυβα, 11/16 ίντσες εξωτερική διάμετρο, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CRZ Μοντέλο: FB3FLWASH516SODS2P50Cross Ref: 36RL38
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
€52.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Βαθμός316
Μέσα Dia.11 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.11 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.28
Σκληρότητα RockwellB80
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους+/- 0.015 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 Ροδέλα, μπουλόνι 5/16 ιντσών, 316 ανοξείδωτο χάλυβα, 11/16 ίντσες εξωτερική διάμετρο, 50 Pk
€52.49 /πακέτο