Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 7/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQR 36RL08

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Ροδέλα, μπουλόνι 5/16 ίντσας, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CQR Μοντέλο: FB3FLWASH516LOD2P100Cross Ref: 36RL08
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
€101.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Βαθμός316
Μέσα Dia.3 / 8 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Βάρος συσκευασίας1
Σκληρότητα RockwellB80
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.064 έως 0.104 "
Ανοχή πάχους0.064 έως 0.104 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Ροδέλα, μπουλόνι 5/16 ίντσας, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 100 Pk
€101.12 /πακέτο