FOL-DA-TANK SSTFS-14000 Αυτόνομη Φορητή Δεξαμενή Νερού, Δασική Υπηρεσία, 30 oz. Βινύλιο, 14000 γαλόνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3EJM Μοντέλο: SSTFS-14000

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,943.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή νερού
Χωρητικότητα14000 γαλόνι
Μέγεθος φλάντζας1-1 / 2 "έως 6"
Διπλωμένη διάσταση48 "x 38"
Τύπος υλικού30 ουγκιές Βινύλι
Ανοιχτή διάσταση7 '9 "x 12' x 21 '8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFS-14000 Αυτόνομη Φορητή Δεξαμενή Νερού, Δασική Υπηρεσία, 30 oz. Βινύλιο, 14000 γαλόνια
€7,943.73 /μονάδα